› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Contatto a crimpare FEKO ET ZRV2.5 per morsetti 1.5-2.5 mm² installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1893990000
Cod. Produttore 1893990000
Cod. EAN 4032248508211

Informazioni principali

  • Descrizione: FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Applicazione: Per morsetti
  • Serie: Serie Z
  • Sezione cavo: 1.5-2.5 mm²
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Descrizione del prodotto

FEKO ET ZRV2.5 è un componente elettrico caratterizzato da un contatto di tipo perforato e un collegamento elettrico con raccordo a molla, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua esecuzione come presa lo rende ideale per applicazioni che richiedono facilità di inserimento e rimozione del contatto. Questo prodotto è adatto per cablaggi con sezioni da 1.5 a 2.5 mm², offrendo versatilità e prestazioni elevate in impianti elettrici professionali. La combinazione di materiali e design assicura durata e stabilità nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per installazioni elettriche di qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per morsetti.

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

diametro del contatto maschio

3 mm

materiale del contatto

Rame

Tipo di contatto

Perforato

temperatura ambiente

130 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Contatto a crimpare FEKO ET ZRV2.5 per morsetti 1.5-2.5 mm² installazioni elettriche