Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBFOS320-50-0
Cod. Produttore
FOS320-50-0
Cod. EAN
5414363022121

Informazioni di prodotto

CABLE TIE 50LB 12IN BLK FOS STRIP

Documentazione tecnica

Fascia in plastica nera a strappo di dimensioni 19x304,8 mm, ideale per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Progettata per garantire una presa sicura e una facile regolazione, è resistente e riutilizzabile, perfetta per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta praticità e affidabilità. Confezionata in set da 10 pezzi, offre una soluzione versatile per mantenere ordinati i cablaggi. Descrizione del produttore: FOS Strip Tie, Black Polyethylene/Nylon for Temperatures up to 104.4 Degrees Celsius (220 F), Length of 304.8mm (12.0 Inches), Width of 19.05mm (0.75 Inch), Thickness of 1.588mm (0.0625 Inch), Tensile Strength Rating of 222.5 Newtons (50 Pounds)

colore

Nero

lunghezza nastro

304,8 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,59 mm

larghezza della banda

19,05 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

81,28 ... 81,28 mm

Produttore

ABB

Fascette Tygrip strappo 19x305 mm nere per elettrico