› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette TYFAST nylon 3,6x203 mm 180N fissaggio elettrico interno 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTY200-40-C
Cod. Produttore TY200-40-C
Cod. EAN 5415022524192

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85°C
  • Applicazione: Interna
  • Lunghezza: 203 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di fissaggio TYFAST in materiale resistente, dimensioni 3,6x203 mm, colore naturale. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e duraturo in applicazioni elettriche, offrono facilità di utilizzo e affidabilità. Confezione da 100 pezzi ideale per installazioni professionali e manutenzioni. Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 203mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm, Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

2 ... 52,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette TYFAST nylon 3,6x203 mm 180N fissaggio elettrico interno 100 pezzi