› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette TYFAST nere 3,6x203 mm UV resistenti per cablaggio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTY200-40X-C
Cod. Produttore TY200-40X-C
Cod. EAN 5415022524383

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Temperatura max: 115°C
  • Resistenza UV: Alta
  • Lunghezza: 203 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Forza di trazione: 180 N
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TYFAST 3,6X203 NEROUV è una fascetta di serraggio in plastica nera, progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo di cavi e fili elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura elevata affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti industriali. La sua dimensione di 3,6 mm di larghezza per 203 mm di lunghezza la rende ideale per diverse applicazioni di cablaggio e organizzazione dei cavi, offrendo una soluzione pratica e versatile per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Confezionata in pacchi da 100 pezzi, è adatta sia per utilizzi professionali che per interventi di manutenzione. Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 203mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

3 ... 52,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette TYFAST nere 3,6x203 mm UV resistenti per cablaggio industriale