Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTY200-120-D
Cod. Produttore
TY200-120-D
Cod. EAN
5415022524246

Informazioni di prodotto

550N NAT CABLE TIE 220MM OEM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascette di fissaggio TYFAST di colore naturale, con dimensioni di 7,6 mm di larghezza e 220 mm di lunghezza. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e duraturo in applicazioni elettriche, queste fascette sono ideali per organizzare e gestire cavi e fili in modo efficiente. Realizzate con materiali resistenti, assicurano affidabilità e durata nel tempo. Confezionate in un pratico set da 500 pezzi, rappresentano una soluzione funzionale per installazioni professionali e manutenzioni di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 220mm, Width of 7.6mm, Thickness of 1.4mm, Tensile Strength Rating of 550 Newtons, 500 Pack

colore

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,4 mm

Resistenza alla trazione min.

550 N

diametro del fascio

6 ... 56 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascette Tyfast 7,6x220 mm Nylon Naturale 550N Fissaggio Cavi 500 Pezzi Indoor