› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette TYFAST 4,8x430 mm nere UV resistenti 500 pz per cablaggio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTY450-50X-D
Cod. Produttore TY450-50X-D
Cod. EAN 5415022524581

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Resistenza temp.: fino a 115 °C
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Si
  • Lunghezza: 430 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Resistenza trazione: 222 Newton
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TYFAST 4,8X430 NEROUV è una fascetta in plastica nera, progettata per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'ottima tenuta nel tempo anche in ambienti esposti a raggi UV. La dimensione 4,8x430 mm la rende adatta a una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico, offrendo praticità e sicurezza nell'installazione. Il prodotto è disponibile in confezioni da 500 pezzi, ideale per professionisti e installatori che necessitano di soluzioni affidabili per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 430mm, Width of 4.8mm, Thickness of 1.3mm , Tensile Strength Rating of 222 Newtons, 500 Pack"

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 122,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette TYFAST 4,8x430 mm nere UV resistenti 500 pz per cablaggio