Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTY200-18-C
Cod. Produttore
TY200-18-C
Cod. EAN
5415022524178

Informazioni di prodotto

80N NAT CABLE TIE 200MM DIS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascette di fissaggio TYFAST in materiale resistente, dimensioni 2,5 x 200 mm, colore naturale. Ideali per applicazioni elettriche, garantiscono una tenuta sicura e duratura per cavi e componenti. Confezione da 100 pezzi adatta per uso professionale e domestico. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 200mm, Width of 2.5mm, Thickness of 1.1mm, Tensile Strength Rating of 80 Newtons, 100 Pack"

colore

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 52,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascette TYFAST 2,5x200 mm nylon naturale 80N tenuta cavi uso elettrico 100 pezzi

€ 0,0423 x 1 pz.