›

Fascette TYFAST 2,5x200 mm nere UV resistenti per cablaggi elettrici 1000 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTY200-18X-M
Cod. Produttore TY200-18X-M
Cod. EAN 5415022524376

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Resistente a UV e clima Sì
  • Temperatura max: 115°C
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Resistenza a trazione: 80 N
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette TYFAST nere di alta qualità, dimensionate 2,5x200 mm, ideali per applicazioni elettriche professionali. Realizzate in materiale resistente e durevole, garantiscono fissaggi sicuri e stabili per cablaggi e installazioni elettriche. Confezione da 1000 pezzi adatta a grandi esigenze di utilizzo, assicurando efficienza e praticità nel lavoro quotidiano. Queste fascette offrono una soluzione affidabile per l'organizzazione e la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 200mm, Width of 2.5mm, Thickness of 1.1mm , Tensile Strength Rating of 80 Newtons, 1000 Pack"

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

3 ... 52,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette TYFAST 2,5x200 mm nere UV resistenti per cablaggi elettrici 1000 pezzi