Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTY125-18X-C
Cod. Produttore
TY125-18X-C
Cod. EAN
5415022524345

Informazioni di prodotto

80N UV CABLE TIE 150MM DIS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascette di fissaggio TYFAST in colore nero, dimensioni 2,5 mm di larghezza per 150 mm di lunghezza, confezione da 100 pezzi. Realizzate in materiale resistente e adatte per applicazioni elettriche, garantiscono una chiusura sicura e duratura per il fissaggio di cavi e componenti elettrici. Ideali per organizzare e proteggere impianti elettrici con facilità e affidabilità. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 150mm, Width of 2.5mm, Thickness of 1.1mm , Tensile Strength Rating of 80 Newtons, 100 Pack"

colore

Nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

3 ... 36,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascette Tyfast 2,5x150 mm nere UV resistenti 80N per fissaggio cavi elettrici 100 pezzi