›

Fascette serraggio TYFAST 2,5x150 mm nere UV resistenti 80N per cavi elettrici 1000 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTY125-18X-M
Cod. Produttore TY125-18X-M
Cod. EAN 5415022524352

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 115 °C
  • Resistente a UV e intemperie
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di serraggio TYFAST di colore nero, con dimensioni di 2,5 mm di larghezza e 150 mm di lunghezza. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e duraturo in applicazioni elettriche, sono ideali per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Realizzate con materiali resistenti, assicurano affidabilità e facilità di utilizzo in ambienti professionali. Confezione da 1000 pezzi per un'ampia disponibilità in cantiere o laboratorio. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 150mm, Width of 2.5mm, Thickness of 1.1mm , Tensile Strength Rating of 80 Newtons, 1000 Pack"

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

3 ... 36,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette serraggio TYFAST 2,5x150 mm nere UV resistenti 80N per cavi elettrici 1000 pezzi