› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette serraggio nylon naturale 150mm 80N per cablaggi elettrici 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTY125-18-C
Cod. Produttore TY125-18-C
Cod. EAN 5415022524154

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Resistenza a trazione: 80 Newton
  • Temperatura max: 85 °C
  • Certificazioni: UL/IEC 62275 Type 2/21
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di serraggio in materiale resistente, ideali per il fissaggio di cavi elettrici. Realizzate in nylon naturale, garantiscono durata e affidabilità anche in ambienti con condizioni variabili. La dimensione 2,5x150 mm le rende adatte a diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. Confezione da 100 pezzi per un utilizzo continuativo e professionale. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 150mm, Width of 2.5mm, Thickness of 1.1mm, Tensile Strength Rating of 80 Newtons, 100 Pack"

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 36,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette serraggio nylon naturale 150mm 80N per cablaggi elettrici 100 pezzi