Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTY100-18-C
Cod. Produttore
TY100-18-C
Cod. EAN
5415022524130

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Conforme: EN/IEC 62275
  • Serie: Cable Ties and Accessories

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascette per cavi TYFAST in materiale naturale, dimensioni 2,5x100 mm, confezione da 100 pezzi. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e duraturo dei cavi elettrici, offrono resistenza e affidabilità nelle installazioni. Ideali per l'organizzazione e la gestione ordinata dei cablaggi in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 100mm, Width of 2.5mm, Thickness of 1mm, Tensile Strength Rating of 80 Newtons, 100 Pack

colore

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 20,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascette per cavi nylon 100 mm resistenza 80N 100 pezzi uso interno elettrico

€ 0,0235 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.