Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTY800-120X-L
Cod. Produttore
TY800-120X-L
Cod. EAN
5415022524468

Informazioni di prodotto

550N UV CABLE TIE 750MM DIS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascette di fissaggio TYFAST di colore nero, dimensioni 7,6 mm di larghezza per 750 mm di lunghezza, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Confezione da 50 pezzi adatta per organizzare e fissare cavi e componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. Realizzate con materiali durevoli per garantire stabilità e lunga durata nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 750mm, Width of 7.6mm, Thickness of 1.6mm , Tensile Strength Rating of 550 Newtons, 50 Pack

colore

Nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,6 mm

Resistenza alla trazione min.

550 N

diametro del fascio

6 ... 226 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascette nylon nere TYFAST 7,6 mm x 750 mm resistenti UV 550N per uso elettrico 50 pezzi

€ 0,628 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.