› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette nylon 80N 100mm resistenti UV e meteo per fissaggio cavi elettrici 1000pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTY100-18X-M
Cod. Produttore TY100-18X-M
Cod. EAN 5415022524338

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 115°C
  • Resistente a UV e agenti atmosferici
  • Dimensioni: 100x2,5x1 mm
  • Resistenza a trazione: 80 N
  • Certificazioni: UL/IEC 62275 Tipo 2/21S
  • Applicazioni: interno ed esterno
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di fissaggio in materiale resistente di colore nero, ideali per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. Progettate per garantire facilità di utilizzo e affidabilità, sono adatte per la gestione ordinata di cavi e fili in impianti elettrici. La confezione contiene 1000 pezzi, offrendo una soluzione pratica per installazioni di grandi dimensioni. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 100mm, Width of 2.5mm, Thickness of 1mm , Tensile Strength Rating of 80 Newtons, 1000 Pack"

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 20,5 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette nylon 80N 100mm resistenti UV e meteo per fissaggio cavi elettrici 1000pz