› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette Nylon 4,8x186 mm Resistenti 50 lb Colori Misti 100 pezzi Uso Interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY525M-CLRS
Cod. Produttore TY525M-CLRS
Cod. EAN 5414363172147

Informazioni principali

  • Serie: TY25
  • Lunghezza: 186 mm
  • Larghezza: 4.8 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Colore: Colori misti
  • Conformità: RoHS, EN 45545-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Multiple Color Pack (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 183mm (7.2 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), 100 Pack of 10 (Each) Standard Colors

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

lunghezza nastro

183 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Fascette Nylon 4,8x186 mm Resistenti 50 lb Colori Misti 100 pezzi Uso Interno