Descrizione del prodotto
Fascette di fissaggio in materiale resistente di colore nero, ideali per applicazioni elettriche e di cablaggio. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e duraturo, sono adatte a un utilizzo professionale grazie alla loro robustezza e facilità di installazione. Queste fascette sono perfette per organizzare cavi e componenti elettrici, assicurando ordine e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 203mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 1000 Pack