Descrizione del prodotto
Fascette di fissaggio TYFAST in materiale naturale, lunghezza 920 mm e spessore 8,8 mm, confezione da 50 pezzi. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e duraturo di cavi elettrici, offrono resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Ideali per organizzare e proteggere i cablaggi grazie alla loro robustezza e facilità d'uso. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 920mm, Width of 8.8mm, Thickness of 1.7mm, Tensile Strength Rating of 800 Newtons, 50 Pack"