Descrizione del prodotto
Fascette di fissaggio TYFAST 3,6x203 mm di colore naturale, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Confezione da 1000 pezzi, adatte per organizzare e fissare cavi in modo sicuro, garantendo un'installazione ordinata e affidabile. Realizzate con materiali di alta qualità per assicurare stabilità e protezione nel tempo. Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 203mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm, Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 1000 Pack