›

Fascette fissaggio nylon giallo 3,6x284 mm resistenza 40 lb per cavi elettrici 1000 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY26M-4
Cod. Produttore TY26M-4
Cod. EAN 5414363062820

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Materiale: Poliammide gialla
  • Lunghezza: 277 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 134 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Certificazioni: EN/IEC 62275, UL, CSA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di fissaggio in materiale resistente di colore giallo, dimensioni 3,6x284 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. Confezione da 1000 pezzi, adatta per l’organizzazione e la gestione ordinata dei cavi. Descrizione del produttore: Cable Tie, Yellow Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 277mm (10.9 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 134 Newtons (30 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

lunghezza nastro

277 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

134 N

diametro del fascio

2 ... 76 mm

Fascette fissaggio nylon giallo 3,6x284 mm resistenza 40 lb per cavi elettrici 1000 pezzi