›

Fascette fissaggio nylon 6.6 stabilizzate 105°C 6,9x771 mm per applicazioni elettriche professionali 500 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYH29M
Cod. Produttore TYH29M
Cod. EAN 5414363067474

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Temperatura max: 105 °C
  • Lunghezza: 771 mm
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Resistenza trazione: 540 N
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275 Tipo 2/21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di fissaggio in materiale naturale, dimensioni 6,9x771 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Progettate per garantire stabilità e sicurezza nel fissaggio di cavi e componenti, offrono un'ottima resistenza meccanica e facilità di utilizzo in diversi ambienti. Confezione da 500 pezzi, perfette per installazioni professionali e manutenzioni elettriche. Descrizione del produttore: Cable Tie, Heat Stabilized Polyamide (Nylon 6.6) - Greenish Tint, for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 771mm (30.4 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inch), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (121.4 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

diametro del fascio

4,8 ... 229 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette fissaggio nylon 6.6 stabilizzate 105°C 6,9x771 mm per applicazioni elettriche professionali 500 pezzi