Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBFOS150-50-0
Cod. Produttore
FOS150-50-0
Cod. EAN
5414363022039

Informazioni di prodotto

CABLE TIE 50LB 6IN BLK NY FOS STRIP

Documentazione tecnica

Fascia in plastica nera con chiusura a strappo, dimensioni 19x152,4 mm, ideale per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Progettata per garantire una presa sicura e un utilizzo semplice e rapido, è adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Confezione da 10 pezzi. Descrizione del produttore: FOS Strip Tie, Black Polyethylene/Nylon for Temperatures up to 104.4 Degrees Celsius (220 F), Length of 152.4mm (6.0 Inches), Width of 19.05mm (0.75 Inch), Thickness of 1.588mm (0.0625 Inch), Tensile Strength Rating of 222.5 Newtons (50 Pounds)

colore

Nero

lunghezza nastro

152,4 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,59 mm

larghezza della banda

19,5 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

38,1 ... 38,1 mm

Produttore

ABB

Fascette fissaggio nere nylon 152 mm 50 lb uso elettrico