›

Fascette fermacavi 3,6x140 mm nylon verde resistenza 40 lb per uso elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY24M-5
Cod. Produttore TY24M-5
Cod. EAN 5414363062172

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 (Nylon)
  • Colore: Verde
  • Lunghezza: 137 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Temperatura max esercizio: 85 °C
  • Serie: TYRAP Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette fermacavi di colore verde, dimensioni 3,6x140 mm, ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Confezione da 1000 pezzi, adatta per uso professionale e industriale. Descrizione del produttore: Cable Tie, Green Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 137mm (5.4 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Military Specified (MIL-SPEC MS3367-5-5), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

lunghezza nastro

137 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

2 ... 35 mm

Fascette fermacavi 3,6x140 mm nylon verde resistenza 40 lb per uso elettrico professionale