› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio trasparenti PA 6.6 762x9 mm confezione 100 pezzi

Cod. Rexel BLBIZ300028
Cod. Produttore BIZ300028
Cod. EAN 3700420310280

Informazioni principali

  • Colore: Naturale
  • Lunghezza: 762 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Spessore: 1.8 mm
  • Resistenza trazione: 800 N
  • Ø serraggio min: 12 mm
  • Ø serraggio max: 227 mm
  • Serie: Unity ORIGIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di cablaggio trasparenti in poliammide 6.6, con dimensioni di 762 mm di lunghezza e 9 mm di larghezza. Progettate per garantire una resistenza alla trazione fino a 800 N, sono adatte per serraggi con diametro minimo di 12 mm e massimo di 227 mm. Il materiale è privo di alogeni e presenta un'infiammabilità conforme alla normativa UL94 V-2, rendendo il prodotto sicuro per applicazioni elettriche. La temperatura di utilizzo varia da -40 a +85 °C, con temperatura di installazione a 0 °C. Il colore naturale e la trasparenza le rendono ideali per un cablaggio discreto e ordinato. Confezionate in sacchetti da 100 pezzi, sono adatte per impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, naturale, PA 6,6, 762 x 9 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

762 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,8 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

800 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

12 ... 227 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Fascette cablaggio trasparenti PA 6.6 762x9 mm confezione 100 pezzi
€ 0,5833 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info