› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio nylon bianche 280x3,5 mm resistenti per cavi elettrici professionali e domestici confezione 100 pezzi

Cod. Rexel Y5FB28035
Cod. Produttore FB28035
Cod. EAN 8033712900070

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6,6
  • Colore: Bianco
  • Serie: FB
  • Temperatura: -40°C a +85°C
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Dimensioni: 280 × 3.5 mm
  • Diametro legatura: 7 - 75 mm
  • Autoestinguenza: UL 94 V2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette per cablaggio di colore bianco, con dimensioni di 280 mm di lunghezza e 3,5 mm di larghezza. Ideali per l'organizzazione e il fissaggio ordinato di cavi elettrici, garantiscono robustezza e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzate con materiali di qualità, assicurano durata e affidabilità in ambienti professionali e domestici. Descrizione del produttore: Fascette di cablaggio in nylon colore bianco (FB) / nero (FN) per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 65 °C

diametro del fascio

7 ... 75 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 50 °C

Fascette cablaggio nylon bianche 280x3,5 mm resistenti per cavi elettrici professionali e domestici confezione 100 pezzi