› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio nylon 160x2,5 mm resistenti durevoli per impianti elettrici domestici e industriali

Cod. Rexel Y5FB16025
Cod. Produttore FB16025
Cod. EAN 8033501688899

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6,6
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 160x2,5 mm
  • Diametro legatura: 4-39 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura esercizio: -40…+85 °C
  • Autoestinguenza: UL 94 V2
  • Serie: FB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette per cablaggio di colore bianco, lunghe 160 mm e con uno spessore di 2,5 mm, ideali per fissare e organizzare cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, facilitando la gestione dei cavi in impianti domestici e industriali. Descrizione del produttore: Fascette di cablaggio in nylon colore bianco (FB) / nero (FN) per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 65 °C

diametro del fascio

4 ... 39 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 50 °C

Fascette cablaggio nylon 160x2,5 mm resistenti durevoli per impianti elettrici domestici e industriali