› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio nere UV 203x2,5 mm industriale

Cod. Rexel BLBIZ300007
Cod. Produttore BIZ300007
Cod. EAN 3700420310075

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 203 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,22 mm
  • Ø serraggio min: 4 mm
  • Ø serraggio max: 55 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Serie: Unity ORIGIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di cablaggio nere realizzate in poliammide 6.6, caratterizzate da una lunghezza di 203 mm, larghezza di 2,5 mm e spessore di 1,22 mm. Progettate per garantire una resistenza alla trazione di 80 N, sono adatte per serraggi con diametro minimo di 4 mm e massimo di 55 mm. Queste fascette offrono un'elevata durabilità grazie alla resistenza ai raggi UV e all'infiammabilità conforme alla norma UL94 V-2. Il prodotto è privo di alogeni, assicurando sicurezza nell'uso elettrico e ambientale. Ideali per applicazioni di cablaggio professionale, sono confezionate in sacchetti da 100 pezzi per una pratica gestione e conservazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 203 x 2,5 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,22 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

4 ... 55 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Fascette cablaggio nere UV 203x2,5 mm industriale
€ 0,0399 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
220 pz.
Q.tà consigliata info