› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio nere 750x7,5 mm nylon 6.6 resistenti per impianti elettrici

Cod. Rexel Y5FN75075
Cod. Produttore FN75075
Cod. EAN 8033712900414

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6,6
  • Colore: Nero
  • Resistenza trazione: 530 N
  • Dimensioni: 750 x 7.5 mm
  • Temperatura esercizio: -40 a +85 °C
  • Autoestinguenza: UL 94 V2
  • Halogen Free: Sì
  • Serie: FN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette per cablaggio di colore nero, con dimensioni di 750 mm di lunghezza e 7,5 mm di larghezza. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici, sono ideali per applicazioni in ambito elettrico che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzate con materiali durevoli, assicurano una lunga durata anche in condizioni di utilizzo impegnative. Queste fascette rappresentano una soluzione pratica per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Fascette di cablaggio in nylon colore bianco (FB) / nero (FN) per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

750 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

7,5 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 65 °C

diametro del fascio

12 ... 205 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 50 °C

Fascette cablaggio nere 750x7,5 mm nylon 6.6 resistenti per impianti elettrici