› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio nere 540x7,5 mm nylon 100 pezzi fissaggio cavi tubi

Cod. Rexel Y5FN54075
Cod. Produttore FN54075
Cod. EAN 8033712900407

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6,6
  • Colore: Nero
  • Resistenza a trazione: 530 N
  • Dimensioni: 540 × 7.5 mm
  • Diametro di legatura: 15 – 147 mm
  • Temperatura esercizio: -40 … +85 °C
  • Certificazioni: UL 94 V2, RoHS 3
  • Serie: FN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette per cablaggio di colore nero, con dimensioni di 540 mm di lunghezza e 7,5 mm di larghezza, ideali per fissare e organizzare cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Fascette di cablaggio in nylon colore bianco (FB) / nero (FN) per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

540 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

7,5 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 65 °C

diametro del fascio

15 ... 147 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 50 °C

Fascette cablaggio nere 540x7,5 mm nylon 100 pezzi fissaggio cavi tubi