› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio nere 360x4,5 mm nylon 6.6 per fissaggio cavi e tubi

Cod. Rexel Y5FN36045
Cod. Produttore FN36045
Cod. EAN 8033712900353

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6,6
  • Colore: Nero
  • Resistenza a trazione: 220 N
  • Dimensioni: 360×4.5 mm
  • Diametro legatura: 7–96 mm
  • Temperatura esercizio: -40…+85 °C
  • Autoestinguenza: UL 94 V2
  • Serie: FN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette per cablaggio di colore nero, con dimensioni di 360 millimetri di lunghezza e 4,5 millimetri di larghezza, ideali per organizzare e fissare cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e affidabilità nelle applicazioni di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Fascette di cablaggio in nylon colore bianco (FB) / nero (FN) per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

360 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,25 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,5 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 65 °C

diametro del fascio

7 ... 96 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 50 °C

Fascette cablaggio nere 360x4,5 mm nylon 6.6 per fissaggio cavi e tubi