› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio nere 160x2,5 mm nylon 6.6 fissaggio sicuro cavi elettrici

Cod. Rexel Y5FN16025
Cod. Produttore FN16025
Cod. EAN 8033712900223

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6,6
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 160x2.5 mm
  • Diametro legatura: 4-39 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura esercizio: -40…+85 °C
  • Autoestinguenza: UL 94 V2
  • Serie: FN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette per cablaggio di colore nero, con dimensioni di 160 millimetri di lunghezza e 2,5 millimetri di larghezza. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cavi, queste fascette sono ideali per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Realizzate con materiali di qualità, assicurano stabilità e affidabilità nel mantenere i cablaggi organizzati in ambienti professionali e domestici. Descrizione del produttore: Fascette di cablaggio in nylon colore bianco (FB) / nero (FN) per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 65 °C

diametro del fascio

4 ... 39 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 50 °C

Fascette cablaggio nere 160x2,5 mm nylon 6.6 fissaggio sicuro cavi elettrici