› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta Tyrap Nylon 6.6 152mm 40lb Resistenza Foro Montaggio Interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY534M
Cod. Produttore TY534M
Cod. EAN 5414363066071

Informazioni principali

  • Serie: TY534M
  • Lunghezza: 152 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza a trazione: 177 N
  • Foro di montaggio: #8 Vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 152mm (6 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 177 Newtons (40 pounds), #8 Screw for Mounting

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

152 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

2 ... 29 mm

Fascetta Tyrap Nylon 6.6 152mm 40lb Resistenza Foro Montaggio Interni