Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBFO200-40-0
Cod. Produttore
FO200-40-0
Cod. EAN
5414363021223

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12,7x228,6 mm
  • Spessore: 1,588 mm
  • Materiale: Nylon 6.6 e PE
  • Resistenza trazione: 178 N (40 lb)
  • Temperatura max: 104,4 °C
  • Colore: Nero
  • Tipo: Fibbia
  • Serie: TYGRIP

Documentazione tecnica

Fascia regolabile in plastica di colore nero, dotata di fibbia per una chiusura sicura. Le dimensioni di 12,7 mm di larghezza e 228,6 mm di lunghezza la rendono ideale per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici e materiali elettrici, garantendo praticità e resistenza. La struttura in plastica assicura durata e flessibilità per un utilizzo versatile in ambito elettrico. Descrizione del produttore: FO Slotted Loop Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) on Hook Side and Low Density Polyethylene on Loop Side for Temperatures up to 104.4 Degrees Celsius (220 F), Length of 228.6mm (9.0 Inches), Width of 12.7mm (0.5 Inches), Thickness of 1.588mm (0.0625 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds)

colore

Nero

lunghezza nastro

228,6 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

larghezza della banda

12,7 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

50,8 ... 50,8 mm

Produttore

ABB

Fascetta TYGRIP fibbia nylon 12,7x228,6 mm nera uso elettrico