Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710243
Cod. Produttore
BIZ710243

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 8 mm
  • Ø tubo: 26 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Temp. applicazione: +10/+35 °C
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Resistenza taglio: 15 daN
  • Serie: Clipéo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta a tassello con diametro tubo di 26 mm, realizzata in poliammide 6, un materiale plastico resistente e senza alogeni. Progettata per il fissaggio di tubi IRL e multistrato, si applica facilmente forando fino a 8 mm e fissando il tassello con un martello sull'incudine rimovibile. La fascetta garantisce un'ottima resistenza allo strappo e al taglio su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, assicurando una tenuta affidabile. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale. L'innovativo design con tassello incorporato permette un notevole risparmio di tempo durante l'installazione. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e facilità di montaggio. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Fascetta a tassello CLIPÉO Ø 26 mm, PA 6, grigio (x 100), ideale per fissare tubi rigidi e guaine multistrato. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

8 mm

rivestito in plastica

distanza dalla parete

diametro

26 ... 26 mm

Serie

Clip / o

Produttore

Fascetta tassello Clipéo Ø26 mm PA6 per tubi e guaine cemento/mattone