› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Fascetta tassello CLIPÉO Ø16 mm fissaggio tubi rigidi cemento/mattone

Cod. Rexel BLBIZ710240
Cod. Produttore BIZ710240
Cod. EAN 3700420321590

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foro: 8 mm
  • Ø tubo: 16 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Resistenza taglio: 15 daN
  • Temperatura uso: +10 a +35 °C
  • Serie: Clipéo

Descrizione del prodotto

Fascette a tassello "Clipéo" per il fissaggio di tubi IRL e multistrato con diametro di 16 mm. Realizzate in poliammide 6, materiale plastico resistente e senza alogeni, garantiscono durata e affidabilità. Il tassello incorporato consente un rapido fissaggio a innesto su superfici come calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, con ottima resistenza allo strappo e al taglio. La confezione comprende 100 pezzi di colore grigio RAL 7035. L'installazione è semplice e veloce, con foratura fino a 8 mm e posa tramite martello sull'incudine rimovibile. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e praticità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Fascetta a tassello CLIPÉO Ø 16 mm, PA 6, grigio (x 100), ideale per fissare tubi rigidi e guaine multistrato. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

8 mm

rivestito in plastica

distanza dalla parete

diametro

16 ... 16 mm

Serie

Clip / o

Fascetta tassello CLIPÉO Ø16 mm fissaggio tubi rigidi cemento/mattone