› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo UV resistente 370x4,8 mm per esterni (100 pz)

Cod. Rexel BLBIZ340214
Cod. Produttore BIZ340214

Informazioni principali

  • Serie: Unity UV RESISTANT
  • Lunghezza: 370 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Ø serraggio min: 3 mm
  • Ø serraggio max: 102 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura uso: -40°C a +85°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di cablaggio in poliammide 6,6 di colore nero con additivo per resistenza ai raggi UV, ideale per fissare cavi in ambienti esterni esposti alla luce solare. Dimensioni 370 x 4,8 mm con spessore di 1,3 mm, garantisce una resistenza alla trazione di 222 N e un diametro di serraggio variabile da 3 a 102 mm. La fascetta è priva di alogeni e conforme alla normativa EN IEC 62275, con una temperatura di utilizzo da -40 a +85 °C e temperatura di installazione a 0 °C. La sua durata è 3-4 volte superiore rispetto a fascette standard esposte ai raggi UV, assicurando affidabilità e lunga durata anche in condizioni ambientali difficili. Confezionata in sacchetti da 100 pezzi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity UV Resistant, 370 x 4,8 mm (x 100), in PA 6,6. Prodotto perfetto da usare in ambienti esterni esposti ai raggi UV, al clima temperato o caldo. Dura 3-4 volte più a lungo rispetto a una fascetta standard se esposto ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

370 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

3 ... 102 mm

Serie

Unity UV RESISTANT

Fascetta stringicavo UV resistente 370x4,8 mm per esterni (100 pz)