› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo UV resistente 300x4,8 mm per esterni (100 pz)

Cod. Rexel BLBIZ340210
Cod. Produttore BIZ340210

Informazioni principali

  • Serie: Unity UV RESISTANT
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Ø serraggio min: 3 mm
  • Ø serraggio max: 76 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Materiale: PA 6,6 UV resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di cablaggio in poliammide 6,6 con additivo per resistenza ai raggi UV, ideale per fissare e stringere cavi in ambienti esterni. La fascetta ha dimensioni di 300 x 4,8 mm con spessore di 1,3 mm, garantendo un'ottima resistenza alla trazione di 222 N. È adatta per un diametro minimo di serraggio di 3 mm e massimo di 76 mm. Il colore nero e la composizione senza alogeni la rendono conforme alle normative EN IEC 62275 e alla direttiva RoHS. La temperatura di utilizzo varia da -40 a +85 °C, con temperatura di installazione consigliata a 0 °C. La durata è 3-4 volte superiore rispetto a fascette standard esposte ai raggi UV, assicurando affidabilità e lunga vita utile anche in condizioni esterne difficili. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity UV Resistant, 300 x 4,8 mm (x 100), in PA 6,6. Prodotto perfetto da usare in ambienti esterni esposti ai raggi UV, al clima temperato o caldo. Dura 3-4 volte più a lungo rispetto a una fascetta standard se esposto ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

3 ... 76 mm

Serie

Unity UV RESISTANT

Fascetta stringicavo UV resistente 300x4,8 mm per esterni (100 pz)
€ 11,72 x 1 pz.