› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo UV resistente 200x7,6 mm per esterni (100 pz)

Cod. Rexel BLBIZ340205
Cod. Produttore BIZ340205

Informazioni principali

  • Serie: Unity UV RESISTANT
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Ø serraggio min: 7 mm
  • Ø serraggio max: 50 mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Materiale: Poliammide 6,6 UV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di cablaggio realizzata in poliammide 6,6 con additivo che garantisce un'elevata resistenza ai raggi UV, ideale per applicazioni esterne. Le dimensioni sono 200 mm di lunghezza e 7,6 mm di larghezza, con uno spessore di 1,6 mm. Progettata per stringere e fissare cavi con un diametro minimo di 7 mm e massimo di 50 mm, offre una resistenza alla trazione di 534 N. La fascetta è di colore nero, senza alogeni e conforme alla norma EN IEC 62275, con certificazione RoHS. La temperatura di utilizzo varia da -40 a +85 gradi Celsius, con una temperatura minima di installazione pari a 0 gradi. Grazie alla sua composizione, garantisce una durata di vita utile 3-4 volte superiore rispetto a fascette standard esposte ai raggi UV. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity UV Resistant, 200 x 7,6 mm (x 100), in PA 6,6. Prodotto perfetto da usare in ambienti esterni esposti ai raggi UV, al clima temperato o caldo. Dura 3-4 volte più a lungo rispetto a una fascetta standard se esposto ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,6 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

7 ... 50 mm

Serie

Unity UV RESISTANT

Fascetta stringicavo UV resistente 200x7,6 mm per esterni (100 pz)