› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo UV resistente 140x2,5 mm per esterni (100 pz)

Cod. Rexel BLBIZ340140
Cod. Produttore BIZ340140

Informazioni principali

  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Ø serraggio min: 1,5 mm
  • Ø serraggio max: 33 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Materiale: PA 6,6 UV resistente
  • Serie: Unity UV RESISTANT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di cablaggio realizzata in poliammide 6,6 con additivo che garantisce una elevata resistenza ai raggi UV, ideale per applicazioni esterne. La fascetta misura 140 mm di lunghezza e 2,5 mm di larghezza, con uno spessore di 1,1 mm, ed è di colore nero senza alogeni. È progettata per stringere e fissare cavi in ambienti esposti agli agenti atmosferici, offrendo una durata utile 3-4 volte superiore rispetto a una fascetta standard sottoposta a raggi UV. La resistenza alla trazione è di 80 N, con un diametro minimo di serraggio di 1,5 mm e massimo di 33 mm. Conforme alla normativa EN IEC 62275 e alla direttiva RoHS, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity UV Resistant, 140 x 2,5 mm (x 100), in PA 6,6. Prodotto perfetto da usare in ambienti esterni esposti ai raggi UV, al clima temperato o caldo. Dura 3-4 volte più a lungo rispetto a una fascetta standard se esposto ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1 ... 33 mm

Serie

Unity UV RESISTANT

Fascetta stringicavo UV resistente 140x2,5 mm per esterni (100 pz)