Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340125
Cod. Produttore
BIZ340125

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Ø serraggio min: 1,5 mm
  • Ø serraggio max: 22 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Materiale: Poliammide 6,6 UV
  • Serie: Unity UV RESISTANT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio realizzata in poliammide 6,6 con additivo per garantire una elevata resistenza ai raggi UV, ideale per fissare e stringere cavi in ambienti esterni esposti alla luce solare. La fascetta è di colore nero, senza alogeni e conforme alla normativa EN IEC 62275. Presenta una lunghezza di 100 mm, larghezza di 2,5 mm e uno spessore di 1,1 mm, con un diametro minimo di serraggio di 1,5 mm e massimo di 22 mm. La resistenza alla trazione è di 80 N. La temperatura di utilizzo varia da -40 a +85 °C, garantendo una durata utile 3-4 volte superiore rispetto a fascette standard esposte agli UV. L'infiammabilità del materiale è classificata UL94 V-2. Il prodotto è confezionato in sacchetti da 100 pezzi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity UV Resistant, 100 x 2,5 mm (x 100), in PA 6,6. Prodotto perfetto da usare in ambienti esterni esposti ai raggi UV, al clima temperato o caldo. Dura 3-4 volte più a lungo rispetto a una fascetta standard se esposto ai raggi UV.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1 ... 22 mm

Serie

Unity UV RESISTANT

Produttore

Fascetta stringicavo UV resistente 100x2,5 mm per esterni confezione 100 pezzi