› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo UV resistant 150x3,6 mm per esterni

Cod. Rexel BLBIZ340141
Cod. Produttore BIZ340141

Informazioni principali

  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Ø serraggio min: 2 mm
  • Ø serraggio max: 35 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Serie: Unity UV RESISTANT
  • Temperatura uso: -40°C a +85°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di cablaggio in poliammide 6,6 con additivo per resistenza ai raggi UV, ideale per applicazioni esterne. Dimensioni 150 x 3,6 mm con spessore di 1,2 mm, garantisce un serraggio sicuro da un diametro minimo di 2 mm fino a un massimo di 35 mm. La fascetta è di colore nero, senza alogeni e conforme alla norma EN IEC 62275. La resistenza alla trazione è di 178 N, assicurando una tenuta affidabile. Progettata per durare 3-4 volte più a lungo rispetto alle fascette standard esposte ai raggi UV, è adatta per fissare e stringere cavi in ambienti esterni. Temperatura di utilizzo da -40 a +85 °C con temperatura di installazione a 0 °C. La materia prima ha classificazione di infiammabilità UL94 V-2. Confezionata in sacchetti da 100 pezzi. Conforme alla direttiva RoHS per l'uso in apparecchiature elettriche ed elettroniche. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity UV Resistant, 150 x 3,6 mm (x 100), in PA 6,6. Prodotto perfetto da usare in ambienti esterni esposti ai raggi UV, al clima temperato o caldo. Dura 3-4 volte più a lungo rispetto a una fascetta standard se esposto ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

2 ... 35 mm

Serie

Unity UV RESISTANT

Fascetta stringicavo UV resistant 150x3,6 mm per esterni