› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo PA 6.6 nera 300x4,8 mm per cablaggio industriale

Cod. Rexel BLBIZ340115
Cod. Produttore BIZ340115
Cod. EAN 3701395116624

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 4.8 mm
  • Spessore: 1.24 mm
  • Ø serraggio min: 7 mm
  • Ø serraggio max: 83 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Serie: Unity ORIGIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di cablaggio in poliammide 6.6 di colore nero, con lunghezza di 300 mm, larghezza di 4,8 mm e spessore di 1,24 mm. Progettata per garantire un serraggio sicuro con un diametro minimo di 7 mm e massimo di 83 mm, offre una resistenza alla trazione di 220 N. Il materiale è conforme alla norma EN IEC 62275, privo di alogeni e con classificazione di infiammabilità UL94 V-2, adatto per temperature di utilizzo da -40 a +85 °C. Ideale per applicazioni di cablaggio elettrico che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 300 x 4,8 mm (x 1.000) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,24 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

7 ... 83 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Fascetta stringicavo PA 6.6 nera 300x4,8 mm per cablaggio industriale