Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340111
Cod. Produttore
BIZ340111
Cod. EAN
3701395116600

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 190 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,24 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Ø serraggio: 4 - 49 mm
  • Serie: Unity ORIGIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio realizzata in poliammide 6.6 di colore nero, con lunghezza di 190 mm, larghezza di 4,8 mm e spessore di 1,24 mm. Progettata per offrire una resistenza alla trazione fino a 220 N, garantisce un serraggio sicuro su diametri compresi tra 4 mm e 49 mm. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla norma EN IEC 62275, con un livello di infiammabilità UL94 V-2. Adatta per utilizzo in ambienti con temperature da -40 a +85 °C, richiede una temperatura di installazione minima di 0 °C. Il prodotto è confezionato in sacchetti da 1000 pezzi e deve essere conservato in condizioni di temperatura intorno ai 23 °C con umidità superiore al 50%, evitando l'esposizione diretta al sole. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 190 x 4,8 mm (x 1.000) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

190 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,25 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

4 ... 49 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Produttore

Fascetta stringicavo PA 6.6 nera 190x4,8 mm per cablaggio elettrico