Descrizione del prodotto
Fascette di installazione in poliammide 6.6 di alta qualità, con testa semplice, lunghezza 180 mm e larghezza 9 mm. Progettate per il fissaggio sicuro di cavi in ambienti interni ed esterni, offrono una resistenza alla trazione di 360 N e un diametro minimo di serraggio di 15 mm. La materia prima è conforme alla norma di infiammabilità UL 96 V2, garantendo sicurezza e affidabilità. Queste fascette sono insensibili agli agenti chimici come oli motore, grassi e prodotti petroliferi, e sono prive di alogeni, assicurando durabilità e compatibilità ambientale. La temperatura di utilizzo varia da -40 °C a +85 °C, mentre la temperatura di installazione è compresa tra 0 °C e +60 °C. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza negli impianti.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo PA 6,6, testina singola, 180 x 9 mm, nera (x 100), ideale per fissare cavi in ambienti interni o esterni. Vantaggio: articolo che resiste agli agenti chimici. Prodotto non sensibile all'olio motore, ai grassi, lubrificanti e prodotti petroliferi.