Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340113
Cod. Produttore
BIZ340113
Cod. EAN
3701395116617

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 292 mm
  • Larghezza: 3.6 mm
  • Spessore: 1.17 mm
  • Ø serraggio min/max: 7 / 82 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Colore: Nero
  • Serie: Unity ORIGIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio realizzata in poliammide 6.6 di colore nero, con dimensioni di 292 mm di lunghezza e 3,6 mm di larghezza, spessore 1,17 mm. Progettata per garantire una resistenza alla trazione fino a 180 N, è adatta per serraggi con diametro minimo di 7 mm e massimo di 82 mm. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla normativa EN IEC 62275, con classe di infiammabilità UL94 V-2. Può essere utilizzata in un ampio intervallo di temperature da -40 a +85 °C, con temperatura di installazione consigliata pari a 0 °C. Il prodotto è confezionato in sacchetti da 1000 pezzi e deve essere conservato in ambiente con temperatura ideale di circa 23 °C e umidità superiore al 50%, evitando l'esposizione alla luce solare diretta. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 292 x 3,6 mm (x 1.000) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

292 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,17 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

7 ... 82 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Produttore

Fascetta stringicavo nylon PA 6.6 292x3,6 mm nera cablaggio elettrico