› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon nera 617mm alta resistenza 120lb per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY277MX
Cod. Produttore TY277MX
Cod. EAN 5414363063230

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6
  • Lunghezza: 617 mm
  • Larghezza: 6,86 mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Diametro fascio max: 177 mm
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Resistenza UV: Sì
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Black Color Nylon24.3, Length of 617mm (24.3 Inches) for Bundle Diameter up to 177 mm (6.97 Inches), Width of 6.86mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76F) to 85 Degrees Celsius (185), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

617 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

6,9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

177 ... 177 mm

Fascetta stringicavo nylon nera 617mm alta resistenza 120lb per uso industriale