› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon grigia 295mm 50lb resistenza alta uso interno militare

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY253M-8
Cod. Produttore TY253M-8
Cod. EAN 5414363062394

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP Standard
  • Lunghezza: 295 mm
  • Diametro fascio max: 78 mm
  • Larghezza: 4,9 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Colore: Grigio
  • Certificazioni: UL/EN/CSA 62275 Type 2/21S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie for Indoor applications, Gray Color Nylon 6.6, Length of 295mm (11.6 Inches) for Bundle Diameter up to 78mm (3.07 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-7-8), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza nastro

295 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 78 mm

Fascetta stringicavo nylon grigia 295mm 50lb resistenza alta uso interno militare