› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon arancione 361mm 50lb alta resistenza uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY28M3
Cod. Produttore TY28M-3
Cod. EAN 5414363063520

Informazioni principali

  • Colore: Arancio
  • Lunghezza: 361 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Diametro fascio: fino a 102 mm
  • Temperatura: -60°C a 85°C
  • Certificazioni: UL/EN/CSA 62275 Tipo 2/21S
  • Serie: TYRAP Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie for Indoor Applications, Orange Color Nylon 6.6, Length of 361mm (14.2 Inches) for Bundle Diameter up to 102mm (4.02 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-2-3), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

lunghezza nastro

361 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 102 mm

Fascetta stringicavo nylon arancione 361mm 50lb alta resistenza uso interno