› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 6.6 stabilizzata calore 185mm 50LB uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYH25M
Cod. Produttore TYH25M
Cod. EAN 5414363067412

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza calore: 105°C max
  • Lunghezza: 185 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Diametro max fascio: 48 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Serie: TBTYH25M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Heat Stabilized Polyamide (Nylon 6.6) - Greenish Tint for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F) for Indoor Applications, Length of 185mm (7.3 Inches), Width of 4.7mm (0.18 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Maximum Bundle Diameter 48mm (1.89 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (49 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

lunghezza nastro

185 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

diametro del fascio

48 ... 48 mm

Fascetta stringicavo nylon 6.6 stabilizzata calore 185mm 50LB uso interno