› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nera PP 343mm resistente UV 60LB uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYP27MX
Cod. Produttore TYP27MX
Cod. EAN 5414363067696

Informazioni principali

  • Serie: TYP27MX
  • Lunghezza: 343 mm
  • Larghezza: 6.9 mm
  • Spessore: 1.5 mm
  • Resistenza trazione: 270 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Materiale: Polipropilene UV
  • Resistente a UV e agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polypropylene for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 343mm (13.5 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inches), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 270 Newtons (60 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

343 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

6,9 mm

Resistenza alla trazione min.

270 N

diametro del fascio

6 ... 90 mm

Fascetta stringicavo nera PP 343mm resistente UV 60LB uso interno ed esterno