Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300027
Cod. Produttore
BIZ300027
Cod. EAN
3700420315643

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Dimensioni: 762 x 9 x 1.8 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza trazione: 800 N
  • Ø serraggio min/max: 12 / 227 mm
  • Temperatura uso: -40°/+85° C
  • Infiammabilità: UL94 V-2
  • Serie: Unity ORIGIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette di cablaggio nere realizzate in poliammide 6.6, con dimensioni di 762 mm di lunghezza, 9 mm di larghezza e uno spessore di 1,8 mm. Progettate per garantire una resistenza alla trazione fino a 800 N, sono adatte a serraggi con diametro minimo di 12 mm e massimo di 227 mm. Il materiale impiegato è ignifugo secondo la normativa UL94 V-2 e privo di alogeni, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Queste fascette sono ideali per il cablaggio e la gestione ordinata dei cavi, resistendo a temperature d’uso da -40 a +85 °C. Il colore nero le rende adatte a contesti professionali e industriali dove è richiesta robustezza e durabilità. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 762 x 9 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

762 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,8 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

800 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

12 ... 227 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Produttore

Fascetta stringicavo nera PA 6,6 762x9 mm per cablaggio elettrico

€ 0,5833 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info